4X4X28 S45C シンJIS  リョウマルキ- 大阪魂 13270051 4X4X28 S45C シンJIS  リョウマルキ- 大阪魂 13270051

S45C シンJIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 寸法b(mm)4 注文コード13270051 品番4X4X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法b・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(mm)4×4 寸法l(mm)28 寸法b(mm)4 寸法h(mm)4 寸法c(mm)0.16〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする