大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S45C シンJIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
寸法b(mm)
5
注文コード
13270087
品番
5X5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
5×5
寸法l(mm)
10
寸法b(mm)
5
寸法h(mm)
5
寸法c(mm)
0.16〜0.25