ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274776
品番
GSVS10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
0.3
硬度
HRC55〜60
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
32
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法G(mm)
0-20
寸法I
M4
直角度
0.005/100mm以内