ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274794
品番
GSVS20
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
1.6
硬度
HRC55〜60
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
53
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-80
寸法K(mm)
8
寸法I
M6
直角度
0.005/100mm以内