ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274819
品番
GSVS30
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
4.3
硬度
HRC55〜60
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
70
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-100
寸法K(mm)
12
寸法I
M6
直角度
0.005/100mm以内