ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274837
品番
GSVS40
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
10.0
硬度
HRC55〜60
寸法A(mm)
245
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
90
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
0-130
寸法K(mm)
16
寸法I
M8
直角度
0.005/100mm以内