ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274880
品番
GSA25
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
45
硬度
HRC56〜58
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
69
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-85
寸法K(mm)
9
寸法I
M6
直角度
0.004/100mm以内