ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274889
品番
GSA30
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
6.0
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
50
硬度
HRC56〜58
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
78
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-95
寸法K(mm)
10
寸法I
M6
直角度
0.004/100mm以内