ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SK精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274898
品番
GSA40
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
11.3
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
50
硬度
HRC56〜58
寸法A(mm)
230
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
92
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-120
寸法K(mm)
11
寸法I
M8
直角度
0.004/100mm以内