曜日別特売
CB35B10TD12 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280717

 

CB35B10TD12 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280717
CB35B10TD12 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280717

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)12
内容量1個注文コード13280717品番CB35B10TD12
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.3チェーンNo.35軸穴種別軸穴加工タイプ歯数10軸穴径(Φmm)12材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525長さL(mm)20セットスクリュー2-M5軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8内リンク内幅(mm)4.8タップ位置A(mm)6ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)30.82ボス径D(Φmm)25ローラ外径(Φmm)5.08外径O.D.(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13280918
2024-06-14
用途: フラーヤー駆動スプロケット
製造業

フラーヤーの板を駆動するスプロケットとして購入しました。スプロケットが空回りしてフラーヤーのベルトが進まなくなる事象が発生しました。経年劣化でスプロケットの歯が摩耗しているのと、チェーンも少し伸びているようなので共に交換しました。問題なく稼働出来ていていい買い物が出来たと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする