曜日別特売
CB35B13TD14 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB35B13TD14 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280839
CB35B13TD14 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13280839

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数13
13
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)14
内容量1個注文コード13280839品番CB35B13TD14
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.3チェーンNo.35軸穴種別軸穴加工タイプ歯数13軸穴径(Φmm)14材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525長さL(mm)20セットスクリュー2-M6軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3内リンク内幅(mm)4.8タップ位置A(mm)6ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)39.8ボス径D(Φmm)32ローラ外径(Φmm)5.08外径O.D.(Φmm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13280918
2024-06-14
用途: フラーヤー駆動スプロケット
製造業

フラーヤーの板を駆動するスプロケットとして購入しました。スプロケットが空回りしてフラーヤーのベルトが進まなくなる事象が発生しました。経年劣化でスプロケットの歯が摩耗しているのと、チェーンも少し伸びているようなので共に交換しました。問題なく稼働出来ていていい買い物が出来たと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする