スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
ラグマット Ponto(ポント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13300676
品番
132-85750
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
色
ベージュ
方式
タフテッド
寸法(cm)
185×240
機能
防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応
材質(裏)
不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)
10/3
パイル密度
ポリエステル100%
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆