HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー (簡易パッケージ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13375680 品番HD-MB5GFWH-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
定格出力
USB1: DC 5V/1.0A
USB2: DC 5V/2.1A(最大合計)
バッテリー容量(mAh)5000 質量(g)約118 ホワイト 付属品保証書, microUSBケーブル1本(約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96 x 63.5 x 14.5 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約3 消費電力量(Wh)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力micro USB: DC 5V/2.1A 連続使用回数約500回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
スマホ充電用
運輸・通信業

値段も使用感も満足です。なんの不自由なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする