曜日別特売
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258

IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258
IPA-US03/WH USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 13376258

USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード13376258品番IPA-US03/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
2台のスマートフォンを同時充電可能
2ポート合計出力2.4A
自動出力制御機能付き
じゃまになりにくいスリムボディ
安心の保護機能を搭載
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応

ホワイト質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする