大阪魂
ハナナット(クロNO.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
サイズ
M6
注文コード
13385228
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
型
No.3
サイズ
M6
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
16