用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)40接続方法直結保護等級IP65ケーブルJZSP-CSM32-40-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V