用途対応サーボモータ:SGM7A-30A,SGM7G-30A(※サーボパックSGD7S-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMGV-30A(※サーボパックSGDV-200Aと組み合わせて使用する場合のみ対応),SGMSV-30A
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)6接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-UVA622-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V