曜日別特売
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504

GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504
GHON153×2 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411504

トランクカーゴ TC-30S LOW

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1セット(2個)質量(kg)3.184グレー注文コード13411504品番GHON153×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,998販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。

用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×240容量(L)18グレー材質PP質量(kg)3.184備考座れる、しまえる、持ち運びも出来る、耐荷重104kgの頑丈さが特徴のフタ付き収納ボックス。取り出しやすい浅型タイプ。耐荷重(kg)100フタ蓋付本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×39×24スタッキング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13411468
2022-12-24
用途: キャンプ道具をのせるとき、
製造業

とても使いやすいです。
重ねて整理もしやすく、使いやすいです。
別売りの仕切り板を購入して、さらに良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする