3X12 3カ-W (+)アプセットP=2 大阪魂 13432487 3X12 3カ-W (+)アプセットP=2 大阪魂 13432487 3X12 3カ-W (+)アプセットP=2 大阪魂 13432487

3カ-W (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(111個) 注文コード 13432487 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)2.4 寸法S(mm)5.5 寸法d1(mm)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)2 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする