大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13439259
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
4
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6