5X25 ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13440126 5X25 ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13440126 5X25 ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂 13440126

ニッケルBS(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 13440126 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,028
販売価格(税別)
36,389
長さ(mm)25 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)2 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする