フットポンプ 高圧力 SG規格適合品

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダーシングル 注文コード13467477 品番PD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリンダーなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品

付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用) 材質スチール 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[最小]245×95×80、[最大]245×95×210 シリンダーシングル ホース長さ(mm)530 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式
注意
※直射日光の当たる場所に放置したり、雨ざらしにしないでください。
※圧力ゲージの目盛りはあくまで目安です。バイクのタイヤ圧は、専用タイヤゲージで正確に計測してください。
※使用中は手などをはさまない様に注意してください。
※平坦な場所で、ご使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
自動車や自転車のタイヤに
医療・福祉・介護関連業

空気を入れること自体に問題はないが、ホースの取り付け部のメーターがホース側に固定されているため表示部が真上を向かない点が残念。

1人が参考にしています
対象商品:
13467486
2025-02-16
用途:
自動車のタイヤの空気入れ
不動産業

空気圧計に細かい目盛りが付いていて良い。
造りも頑丈

対象商品:
13467477
2024-08-30
用途:
車とバイクのタイヤのメンテ
卸売・小売業

小さいがパワフル。バン用のタイヤに4気圧入れることができた。小さいので車載用として最適。

対象商品:
13467486
2023-10-22
用途:
自転車、自動車用
その他業種

以前似たものを使用していたが、古くなったので何年も前に廃棄した。今回必要な状況になり購入した。以前の物より小型で、ノズル類もまとめて一つにしてあるので使い勝手は良いと思います。当初は多少慣れが必要ですが、また長く使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする