6X70 GBステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525167 6X70 GBステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525167 6X70 GBステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525167

GBステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13525167 品番 6X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,115
販売価格(税別)
11,014
長さ(mm)70 ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする