※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
ベルジャー
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13589996
品番
ベルジャー中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂製
寸法(mm)
付属ガラス板:450×450×10
適合サイズ
セット用/1kg〜1mg
寸法(Φ×mm)
300×170