曜日別特売
B5 クリーンルーム用無塵紙 アズワン 13599681

クリーンルーム用無塵紙

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5
内容量1冊(250枚)注文コード13599681品番B5
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,156
販売価格(税別)
¥1,960

1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。

寸法(mm)
257×182
サイズ
B5
アズワン品番
4-6246-04
色
ライトブルー
枚数
1冊:250枚
坪量(g)
64/m2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途: 客先の装置の寸法取り
製造業

予め撮影した写真も印刷できてそこに寸法を書き込んだりできて重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする