日本緑十字社
イラストステッカー標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
足元注意
関係者以外立入禁止
開放厳禁
足元注意
立入禁止
高電圧危険
頭上注意
寸法(mm)
90×360
360×90
90×360
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13616998
品番
047658
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
寸法(mm)
90×360
表示内容
足元注意
アズワン品番
66-0022-39
仕様
横型
材質
ユポステッカー
取付方式
ステッカー