曜日別特売
21108-200 耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 13626570

耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)203.7
外径(Φmm)217.5
内容量1個(1m)注文コード13626570品番21108-200
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)
静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。

材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1ピッチ(mm)22.5使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)200内径(Φmm)203.7外径(Φmm)217.5呼び径(inch)8許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.005{常温:0.05}アズワン品番4-2626-09特性耐寒・耐熱参考質量(g/m)2070許容減圧力(KPa[mmHg])-13.0{常温:-98}
注意
※1m毎のカット品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする