曜日別特売
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085

 

LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085
LSF-4888G-2P-BR ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 萩原 13817085

ソファベッド クッション付き 【 肘リクライニング 】 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台(1台)ブラウン注文コード13817085品番LSF-4888G-2P-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

広げるだけでベッドにもなるソファベッド普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。可愛いデザインのクッションつき。さらに肘掛けにはリクライニング機能付きなので、体に合わせて好きな角度に調節できます。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・ブラウン・グレーの4色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファベッドとして。材質フレーム:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームブラウンタイプ完成品外寸(cm)(約)幅110~155×奥行70/180×高さ60/48×座面高22/11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,777/税込8,555
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする