1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698

 

1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698
1521 GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン GEM BASIC 13883698

GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521 ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13883698品番1521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

GEM BASIC 牛革シャドー 2ルームポーチ 1521は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。2ルーム仕様なので、荷物を仕分けて収納が可能です。

用途旅行・日常使いなどに。材質牛革ブラウンポケット数【外側】1【内側】3ポケット【内側】ファスナーポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×17×10
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする