DL-230916 デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948071 DL-230916 デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948071 DL-230916 デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948071 DL-230916 デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948071 DL-230916 デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948071

デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13948071 品番DL-230916
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。

用途運転時の録画に。 仕様録画対角範囲:150° セット内容本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2 材質ABS樹脂 質量(g)215 ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5 寸法(cm)約30×3.5×8.5 解像度動画/写真:720×480P/1080×720P 保証期間商品購入後3か月以内 記憶容量(GB)8〜32(class10以上) 入力電圧5V1A 防水リアカメラ:IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする