DL-230714 デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948098 DL-230714 デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948098 DL-230714 デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948098 DL-230714 デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948098 DL-230714 デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948098

デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13948098 品番DL-230714
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。

用途運転時の録画に。 セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2 材質PVC 質量(g)90 電源(V)DC12 ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6 寸法(cm)約8.3×4.6×1.2 解像度1080×720 保証期間商品購入後3か月以内 画素数77万 モニターサイズ約2.4インチ 対応microSDカード8〜32GBclass10以上(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする