TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 床置き型扇風機
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13961380
品番
SAK-333GT
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
18cmサーキュレーター3D首振り
・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。
・ボタンとダイヤルでらくらく操作。
・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色
ホワイト
消費電力(W)
32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
18
本体質量(kg)
2.1
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×280×393
首振り
3D(360°)と左右
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。