内容物

FP-877ZP ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード13961967 品番FP-877ZP
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロードバイクや、クロスバイクの街乗りに最適な樹脂製フラットペダル。

用途ロードバイクや、クロスバイクの街乗り用 寸法(mm)104.7×108 ブラック 質量(g)約279(ペア) 材質(ボディ)樹脂 スピンドルボロン 軸受種類ZPベアリング(高精度ブッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする