【タネ】早生 中長なす 野菜

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963559 品番111516
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

丈夫で作りやすい固定種の中長なすです。果皮は明るい濃紫色でうすく、肉質はやわらかで滑らかです。実つきが良く、長期収穫が楽しめます。

容量(mL)0.5 タイプ まきどき北海道:3月中旬〜5月中旬、寒地:3月上旬〜5月中旬、平地:2月中旬〜5月下旬、暖地:2月上旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
種を蒔きましたが1つも発芽しません。

他の種と同じように育てますが全然だめです。今年は茄子は買わないといけません。とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする