仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属
色ホワイト
質量(g)約121
出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11
給電端子ワイヤレス、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5