曜日別特売
QTW-0500BK モバイルバッテリー QTJ 14143791

 

QTW-0500BK モバイルバッテリー QTJ 14143791
QTW-0500BK モバイルバッテリー QTJ 14143791

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14143791品番QTW-0500BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー
薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい
スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる
ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能
充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる

仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属ブラック質量(g)約121出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)適合規格Type-C入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他バッテリー容量(mAh)5000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11給電端子ワイヤレス、Type-Cポートバッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする