QTW-0500PU モバイルバッテリー QTJ 14143809 QTW-0500PU モバイルバッテリー QTJ 14143809 QTW-0500PU モバイルバッテリー QTJ 14143809 QTW-0500PU モバイルバッテリー QTJ 14143809

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14143809 品番 QTW-0500PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー
薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい
スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる
ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能
充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる

仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属 パープル 質量(g)約121 出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W) 適合規格Type-C 入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W) 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11 給電端子ワイヤレス、Type-Cポート バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする