コーニング
コーニングの ケーブル収納・配線
コーニングの 電線保護
コーニングの 電線保護その他関連用品
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14185161
品番
4441J 1.5KG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
トラスコ品番
361-3674
材質
ポリウレタン
色
透明
容量(g)
1500
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応