※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの ケーブル収納・配線
コーニングの 電線保護
コーニングの 電線保護その他関連用品
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
14185170
品番
4441J 3KG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,390
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
トラスコ品番
361-3682
材質
ポリウレタン
色
透明
容量(g)
3000
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応