※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの ケーブル収納・配線
コーニングの 電線保護
コーニングの 電線保護その他関連用品
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185197
品番
4441J D
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
トラスコ品番
361-3712
材質
ポリウレタン
色
透明
容量(g)
600
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応