興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の 電線保護その他関連用品
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14191165
品番
KCTN-19S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
RoHS指令適合製品です。
用途
機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
トラスコ品番
361-4751
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
長さ(m)
25
呼び径(mm)
19
最小径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応