LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ケーブル収納・配線
LAMP(スガツネ工業)の 電線保護
LAMP(スガツネ工業)の 電線保護その他関連用品
ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
14194105
品番
T-1458255-P50
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
押し込むだけで取り付けられます。
用途
制御機器用。
トラスコ品番
158-8153
材質
クロロプレンゴム(CR)
幅(mm)
25.5
色
ブラック
高さ(mm)
20
適合板厚(mm)
1〜4
寸法H2(mm)
12.7
取付穴寸法(mm)
20.5
適合ケーブル(Φmm)
8〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応