アメリカン電機
アメリカン電機の ケーブル収納・配線
アメリカン電機の 電線保護
アメリカン電機の 電線保護その他関連用品
ブッシュBNノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14200186
品番
BN10S-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。
ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。
内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
トラスコ品番
474-0751
材質
ナイロン
色
白
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
14
取付穴寸法(mm)
15
内径(mm)
10