曜日別特売
FU-2X4X20M ARAMECFUチューブ アラム 14201157

ARAMECFUチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1巻注文コード14201157品番FU-2X4X20M
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,506
販売価格(税別)
6,824

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。
内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。
撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。

用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする