曜日別特売
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666

SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666
SP-19-20 スーパーサンスプリングホース 十川産業 14204666

スーパーサンスプリングホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)20
外径(Φmm)26
内容量1巻注文コード14204666品番SP-19-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。
耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。

用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。トラスコ品番480-0524材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)26使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水許容曲げ半径(mm)95特性耐油性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする