マッハ
マッハの 空圧補器
マッハの レギュレータ
マッハ コンバーター ミドルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211639
品番
CVSP-18S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ロックタイプで安全です。
用途
圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番
544-5115
材質
鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)
0.1〜0.8
圧力調整範囲(MPa)
0.1〜0.8
使用流体
圧縮空気
入力圧力(MPa)
2.5