曜日別特売
0153500002110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14214055

0153500002110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14214055
0153500002110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14214055
0153500002110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14214055

エアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプウレタンフォーム付
質量(kg)4.5
有効内寸法・幅(mm)518
外寸法・奥行(mm)355
内容量1個注文コード14214055品番0153500002110
参考基準価格(税別)¥103,740販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
トラスコ品番
217-9042
質量(kg)
4.5
タイプ
ウレタンフォーム付
外寸法・高さ(mm)
228
外寸法・奥行(mm)
355
色
黒
材質(本体)
超軽量耐衝撃性樹脂
使用温度(℃)
-40~99
外寸法・間口(mm)
558
有効内寸法・奥行(mm)
284
有効内寸法・高さ(mm)
183
有効内寸法・幅(mm)
518

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする