メイン画像

UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14470158 品番 ADBK-10M
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

軽量・薄型で頑丈です。
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
パレット計量に最適です。

用途あらゆる業界の計量作業に。 トラスコ品番392-4572 幅(mm)600 高さ(mm)計量台:79 奥行(mm)700 電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.5 全高(mm)79 最小表示(kg)0.5 センサーロードセル方式 検定対象外 載台寸法(mm)700×600 秤量(kg)1000
注意
※使用周囲湿度:45〜85%RHにて結露しない状態
※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください
※防水タイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする