フロントアッパーボールジョイント 1コ NA0-7034999

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514030 品番NA0-7034999
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-7034999
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。
販売備考:純正フロントアッパーアーム用。純正では廃盤の為低コストでボールジョイントを交換できます。グリース注入用ニップル付なので簡単にグリスアップできます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:フロントアッパーボールジョイント
重量[キログラム]:0.5
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1個
付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
リペア:品番:NAB-7034999-E

付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル 質量(kg)0.5 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプフロントアッパーボールジョイント 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-7034999-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする