ND0-301071 ダウンスポーツスプリングセット イエロー ND0-301071 アイエルモータースポーツ 14515369

ND0-301071 ダウンスポーツスプリングセット イエロー ND0-301071 アイエルモータースポーツ 14515369
ND0-301071 ダウンスポーツスプリングセット イエロー ND0-301071 アイエルモータースポーツ 14515369

ダウンスポーツスプリングセット イエロー ND0-301071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14515369品番ND0-301071
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301071
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。アイバッハとアイエルモータースポーツがコラボしたダウンサスペンション。ハンドリングと見た目のアグレッシブさを求める人に最適です。
販売備考:車両1台分。NR-Aは未確認。フロントスプリングにはVA、リアスプリングにはHAと印字されています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ダウンスポーツスプリングセット
色[カラー]:イエロー
重量[キログラム]:8
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:4個セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

質量(kg)8イエロー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプダウンスポーツスプリングセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする